Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E303M10NO1

Machine taps E303

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E303M10NO1
Rubix:6198682
EAN:7320760090244
Tap M10x1.50mm DIN 357

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm10
Kierteen halkaisija10 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Straight Flute, E303M10NO1 - 5975489 - DORMER


HSS-E machine tap for metric threads uncoated DIN 357 form C/D, straight flutes 2xD, blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminum alloys and duroplastics.

Applikaatiot

• Machine steel, mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel, case-hardening steels (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel quenched and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gray cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Gray cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile iron / malleable iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta brass, bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminum alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminum alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm10
Kierteen halkaisija10 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija8.5 mm
Neliöaseman sovitin7 mm
pinnoitebright
Kokonaispituus140 mm
Korin materiaalihss-e
56,37 € ET
/ kpl
70,74 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä