Viitteet
Dormer:E621M8
Rubix:6197845
EAN:7320760384954




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m8x1,25 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 8.4 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : EGM Machine Tap Spiral Flute 40°, E621M8 - 5978295 - DORMER
HSS machine tap for metric Helicoil thread uncoated form C 40° spiral fluted 2xD blind holes for general use in steel <1200 N/mm². Stainless steel. Nickel alloys <900 N/mm² and aluminium alloys.
Applikaatiot
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - ferritic + austenitic + martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Nickel alloys (<270 HB >900 N/mm²)
• Aluminium, magnesium unalloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloys - Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloys - Silicon >0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloys - Silicon >10% whisker-reinforced aluminium alloys, magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - ferritic + austenitic + martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Nickel alloys (<270 HB >900 N/mm²)
• Aluminium, magnesium unalloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloys - Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloys - Silicon >0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloys - Silicon >10% whisker-reinforced aluminium alloys, magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m8x1,25 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 8.4 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 8.4 mm |
| Hännän halkaisija | 8 mm |
| Neliöaseman sovitin | 10 mm |
| Kierteen syvyys | 18 mm |
| Kallionkulma | 40 ° |
| pinnoite | bright |
| Kokonaispituus | 80 mm |
| Korin materiaali | hss |
| Lankojen määrä tuumalla | 20.32 |
| Toleranssi | 6h |
| Varsityyppi | cylindrical shank with square drive |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
55,56 € ET
/ kpl
69,73 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä