Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E383M12X1.25

Machine taps E383

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E383M12X1.25
Rubix:6469123
EAN:7320760664629
Machine tap M12x1.25mm DIN 374

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenmf 12 x 1,25
Kierteen halkaisija12 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : MF Machine Tap Spiral Flute 40°, Blue Shark, E383M12X1.25 - 6305857 - DORMER


HSS-E machine tap for metric fine threads steam tempered DIN 374 form C 40° spiral flute 2xD blind holes for stainless steel.
MACHINE TAP MF 12 X1,25 E383 40DEG 6H HSSE DIN 374

Applikaatiot

• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - ferritic + austenitic martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenmf 12 x 1,25
Kierteen halkaisija12 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija10.8 mm
Hännän halkaisija7 mm
Neliöaseman sovitin9 mm
Kierteen syvyys13 mm
Kallionkulma40 °
pinnoitesteam outlets
Kokonaispituus100 mm
Korin materiaalihss-e
75,18 € ET
/ kpl
94,35 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä