Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E000M4

Machine thread-cutters HSS-E

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E000M4
Rubix:6039303
EAN:7320760567609
Machine tap M4x0.70mm ISO529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm4x0,70
Kierteen halkaisija4 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Point, E000M4 - 5973788 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutters for metric thread TiN coated ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm². Copper and brass. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
TARAUD MACH. MTT-X M 4X0.70 E000 HSS XS1 GOLD

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm4x0,70
Kierteen halkaisija4 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Jäähdytyssuihkeellaei
Neliöaseman sovitin4 mm
pinnoiteblank
Kokonaispituus53 mm
Korin materiaalihss-e
25,19 € ET
/ kpl
31,61 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä