Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E5501/4

Machine thread-cutters E550

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5501/4
Rubix:6197938
EAN:7320760099483
Tap 1/4 inch x 19 ISO 2284

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenrc(bspt) 1/4 nr.3
Kierteen halkaisija13.157 mm
Tyyppibrittiläiset umpinaiset ja läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Serial Hand Tap, Rc(BSPT), ISO Standard, E5501/4 - 5976464 - DORMER


HSS Machine thread-cutters for Rc thread uncoated ISO 2284 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for cast iron and copper.

Applikaatiot

• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenrc(bspt) 1/4 nr.3
Kierteen halkaisija13.157 mm
Tyyppibrittiläiset umpinaiset ja läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija11.2 mm
Hännän halkaisija8 mm
Neliöaseman sovitin10 mm
Kierteen syvyys67 mm
pinnoiteblank
Kokonaispituus67 mm
Korin materiaalihss
Lankojen määrä tuumalla19
53,46 € ET
/ kpl
67,09 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä