Viitteet
Dormer:E383M16X1.5
Rubix:6469127
EAN:7320760664650




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m16x1,5 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 16 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : MF Machine Tap Spiral Flute 40°, Blue Shark, E383M16X1.5 - 6305860 - DORMER
HSS-E machine tap for metric fine threads steam tempered DIN 374 form C 40° spiral flute 2xD blind holes for stainless steel.
Applikaatiot
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - ferritic + austenitic martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - ferritic + austenitic martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m16x1,5 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 16 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 14.5 mm |
| Hännän halkaisija | 9 mm |
| Neliöaseman sovitin | 12 mm |
| Kierteen syvyys | 21 mm |
| Kallionkulma | 40 ° |
| pinnoite | steam outlets |
| Kokonaispituus | 100 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Toleranssi | 6h |
| Varsityyppi | cylindrical shank with square drive |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
91,25 € ET
/ kpl
114,52 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä