Viitteet
Dormer:E5503/4
Rubix:6197933
EAN:7320760099513




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | rc (bspt) 3/4 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 26.44 mm |
| Tyyppi | brittiläiset umpinaiset ja läpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Serial Hand Tap, Rc(BSPT), ISO Standard, E5503/4 - 5977442 - DORMER
HSS Machine thread-cutters for Rc thread uncoated ISO 2284 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for cast iron and copper.
TARAUD MACHINE 3/4 RC E550 DROIT BSPT ISO 2284
Applikaatiot
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | rc (bspt) 3/4 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 26.44 mm |
| Tyyppi | brittiläiset umpinaiset ja läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 23.75 mm |
| Hännän halkaisija | 16 mm |
| Neliöaseman sovitin | 20 mm |
| Kierteen syvyys | 28 mm |
| Kallionkulma | 55 ° |
| pinnoite | blank |
| Kokonaispituus | 96 mm |
| Korin materiaali | hss |
| Lankojen määrä tuumalla | 14 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
167,57 € ET
/ kpl
210,30 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä