Viitteet
Dormer:E423M12
Rubix:6198656
EAN:7320760092989




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m12 x 1,75 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 12 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap, Interrupted Threads Spiral Point, E423M12 - 5976648 - DORMER
HSS-E machine tap with interrupted thread for metric threads, TiN coated DIN 376 form B peel cut 3xD through holes for steel <850 N/mm².
Applikaatiot
• Structural steel case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m12 x 1,75 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 12 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 10.3 mm |
| Hännän halkaisija | 7 mm |
| Neliöaseman sovitin | 9 mm |
| Kierteen syvyys | 23 mm |
| pinnoite | tin |
| Kokonaispituus | 110 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Toleranssi | 6h |
| Varsityyppi | cylindrical shank with square drive |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
90,44 € ET
/ kpl
113,50 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä