Viitteet
Dormer:E383M8X1.0
Rubix:6469128
EAN:7320760664698




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m8x1.0 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 8 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : MF Machine Tap Spiral Flute 40°, Blue Shark, E383M8X1.0 - 6305864 - DORMER
HSS-E machine tap for metric fine threads steam tempered DIN 374 form C 40° spiral flute 2xD blind holes for stainless steel.
Applikaatiot
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - ferritic + austenitic martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - ferritic + austenitic martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m8x1.0 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 8 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 7 mm |
| Hännän halkaisija | 4.9 mm |
| Neliöaseman sovitin | 6 mm |
| Kierteen syvyys | 13 mm |
| Kallionkulma | 40 ° |
| pinnoite | steam outlets |
| Kokonaispituus | 90 mm |
| Korin materiaali | hss-e / pm |
| Lankojen määrä tuumalla | 25.4 |
| Toleranssi | 6h |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
47,33 € ET
/ kpl
59,40 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä