Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E423M20

Machine taps E423

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E423M20
Rubix:6198653
EAN:7320760093023
Machine tap M20x2.50mm DIN 376

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm20 x 2,5
Kierteen halkaisija20 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap, Interrupted Threads Spiral Point, E423M20 - 5976668 - DORMER


HSS-E machine tap with interrupted thread for metric threads, TiN coated DIN 376 form B peel cut 3xD through holes for steel <850 N/mm².

Applikaatiot

• Structural steel case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm20 x 2,5
Kierteen halkaisija20 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija17.5 mm
Hännän halkaisija12 mm
Neliöaseman sovitin16 mm
Kierteen syvyys30 mm
pinnoitetin
Kokonaispituus140 mm
Korin materiaalihss-e / pm
Lankojen määrä tuumalla10.16
Toleranssi6h
Varsityyppicylindrical shank with square drive
197,85 € ET
/ kpl
248,30 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä