Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E5472NO1

Machine taps E547

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5472NO1
Rubix:6197961
EAN:7320760157367
Tap 2 inch x 11 ISO 2284

Tekninen yhteenveto

ketjuttamineng(bsp) 2'-11
Kierteen halkaisija59.614 mm
Tyyppibrittiläiset umpinaiset ja läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap G(BSP), ISO Standard, E5472NO1 - 5976379 - DORMER


HSS machine tap for gas thread uncoated ISO 2284 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminum alloys. Duraplastics and fiber-reinforced plastics.

Applikaatiot

• Automatic steel / soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminum alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminum alloyed with silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminum alloyed with silicon >10% whisker-reinforced aluminum alloys magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• Reinforced plastic materials

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttamineng(bsp) 2'-11
Kierteen halkaisija59.614 mm
Tyyppibrittiläiset umpinaiset ja läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija57 mm
Hännän halkaisija31.5 mm
Neliöaseman sovitin40 mm
Kierteen syvyys34 mm
pinnoitebright
Kokonaispituus140 mm
Korin materiaalihss
Lankojen määrä tuumalla11
Toleranssinormal
Varsityyppisquare shank (square drive)
619,40 € ET
/ kpl
777,35 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä