Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EP305/8

Machine taps EP30

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:EP305/8
Rubix:6188348
EAN:7320760138434
Machine tap 5/8inchx18 DIN2184-1

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminen5/8-18 unf
Kierteen halkaisija15.875 mm
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNF Machine Tap Spiral Point, EP305/8 - 5973848 - DORMER


HSS-E machine tap for UNF thread, uncoated, DIN 2184-1 form B, peel-cutting, 2.5xD, through holes for steel <1200 N/mm². Copper. Brass and bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Applikaatiot

• Free-cutting steel, mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel, hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium, aluminium-magnesium (unalloyed) (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >10%, whisker-reinforced aluminium alloys, magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminen5/8-18 unf
Kierteen halkaisija15.875 mm
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija14.5 mm
Hännän halkaisija12 mm
Neliöaseman sovitin9 mm
Kierteen syvyys25 mm
pinnoitegold
Kokonaispituus110 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla18
Toleranssih5 (2b)
Varsityyppicylindrical shank with square (square drive)
108,62 € ET
/ kpl
136,32 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä