Viitteet
Dormer:E5477/8NO3
Rubix:6197944
EAN:7320760099360




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | g 7/8-14 nr.3 (bspp) |
|---|---|
| Tyyppi | brittiläiset umpinaiset ja läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap G(BSP), ISO Standard, E5477/8NO3 - 5976448 - DORMER
HSS machine tap for gas thread uncoated ISO 2284 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duroplastics and fiber-reinforced plastics.
Applikaatiot
• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel, hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >10%, whisker-reinforced aluminium alloys, magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
• Reinforced plastic materials
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel, hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >10%, whisker-reinforced aluminium alloys, magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
• Reinforced plastic materials
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | g 7/8-14 nr.3 (bspp) |
|---|---|
| Tyyppi | brittiläiset umpinaiset ja läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 28.25 mm |
| Hännän halkaisija | 18 mm |
| Neliöaseman sovitin | 22.4 mm |
| Kierteen syvyys | 29 mm |
| pinnoite | bright |
| Kokonaispituus | 102 mm |
| Korin materiaali | hss |
| Lankojen määrä tuumalla | 14 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
178,07 € ET
/ kpl
223,48 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä