Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E5701.1/16X12NO3

Machine taps E570

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5701.1/16X12NO3
Rubix:6197929
EAN:7320760200803
Tap 1.1/16 inch x 12 ISO 529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenun 1.1/16-12
Kierteen halkaisija26.988 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, UN, ISO Standard, E5701.1/16X12NO3 - 5977451 - DORMER


HSS machine tap for UN threads uncoated ISO 529 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duroplastics and fibre-reinforced plastics.

Applikaatiot

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >10%, whisker-reinforced aluminium alloys, magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
• Reinforced plastics

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenun 1.1/16-12
Kierteen halkaisija26.988 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija24.75 mm
Hännän halkaisija16 mm
Neliöaseman sovitin20 mm
Kierteen syvyys37 mm
pinnoitebright
Kokonaispituus127 mm
Korin materiaalihss
Lankojen määrä tuumalla12
Toleranssi2b
237,83 € ET
/ kpl
298,48 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä