Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E260M5

Machine thread-cutters E260

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E260M5
Rubix:6464360
EAN:7320760674451
Machine tap M5 DIN 371

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm5 x 0,80
Kierteen halkaisija5 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 45°, Back Tapered, Red Shark, E260M5 - 6554502 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread SHARK red ring uncoated DIN 376 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for alloyed steel <850 N/mm².

Applikaatiot

• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm5 x 0,80
Kierteen halkaisija5 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija4.2 mm
Hännän halkaisija4.9 mm
Neliöaseman sovitin6 mm
Kierteen syvyys12.5 mm
Kallionkulma45 °
pinnoiteblank
Kokonaispituus70 mm
Korin materiaalihss-e / pm
Lankojen määrä tuumalla31.75
35,37 € ET
/ kpl
44,39 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä