Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E5701.1/4X8NO3

Machine taps E570

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5701.1/4X8NO3
Rubix:6197928
EAN:7320760200940
Tap 1.1/4 inch x 8 ISO 529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenun 1-1/4-8
Kierteen halkaisija31.75 mm
Tyyppibrittiläiset umpinaiset ja läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, UN, ISO Standard, E5701.1/4X8NO3 - 5977454 - DORMER


HSS machine tap for UN threads uncoated ISO 529 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duroplastics and fibre-reinforced plastics.
TARAUD MACHINE N3 1-1/4 UN E570

Applikaatiot

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >10%, whisker-reinforced aluminium alloys, magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
• Reinforced plastics

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenun 1-1/4-8
Kierteen halkaisija31.75 mm
Tyyppibrittiläiset umpinaiset ja läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija28.5 mm
Hännän halkaisija18 mm
Neliöaseman sovitin22.4 mm
Kierteen syvyys41 mm
pinnoitebright
Kokonaispituus151 mm
Korin materiaalihss
Lankojen määrä tuumalla8
Toleranssi2b
Varsityyppisquare drive 18,0 mm
280,63 € ET
/ kpl
352,19 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä