Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E7113/4

Machine taps E711

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E7113/4
Rubix:6197811
EAN:7320760099964
Machine tap 3/8 inchx18 ANSI B94.9

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminennpt 3/4-14
Kierteen halkaisija26.67 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Interrupted Thread Hand Tap, NPT, ANSI Standard, E7113/4 - 5977669


HSS machine tap with interrupted thread for NPT threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Applikaatiot

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminennpt 3/4-14
Kierteen halkaisija26.67 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija17.2 mm
Hännän halkaisija23 mm
Neliöaseman sovitin23 mm
Kierteen syvyys17 mm
Kallionkulma60 °
pinnoitebright
Kokonaispituus105 mm
Korin materiaalihss
Lankojen määrä tuumalla14
Toleranssinormal
Varsityyppicylindrical shank with square
279,82 € ET
/ kpl
351,17 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä