Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E2298-36

Machine taps E229

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E2298-36
Rubix:6198887
EAN:7320760086391
Tap No.8 x 36 DIN 371

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenunf 8-36
Kierteen halkaisija4.17 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNF Machine Tap Straight Flute, E2298-36 - 5976165 - DORMER


HSS-E machine tap for UNF thread uncoated DIN 371 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
MACHINE TAP NO 8 UNF E229 STRAIGHT 2B HSCO

Applikaatiot

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenunf 8-36
Kierteen halkaisija4.17 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija3.5 mm
Hännän halkaisija3.4 mm
Neliöaseman sovitin4.5 mm
Kierteen syvyys6 mm
pinnoitebright
Kokonaispituus63 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla36
Toleranssi2b
Varsityyppistraight flute machine tap
30,12 € ET
/ kpl
37,80 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä