Viitteet
Dormer:E5363/4NO3
Rubix:6198060
EAN:7320760098974




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | bsf 3/4 (nr. 3), 12 tpi |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 19.05 mm |
| Tyyppi | brittiläiset umpinaiset ja läpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, BSF, ISO Standard, E5363/4NO3 - 5976632 - DORMER
HSS Machine thread-cutter for BSF thread uncoated ISO 529 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <850 N/mm². Stainless steel. Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplastics and fibre-reinforced plastics.
Applikaatiot
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | bsf 3/4 (nr. 3), 12 tpi |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 19.05 mm |
| Tyyppi | brittiläiset umpinaiset ja läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 17 mm |
| Hännän halkaisija | 11.2 mm |
| Neliöaseman sovitin | 14 mm |
| Kierteen syvyys | 30 mm |
| pinnoite | bright |
| Kokonaispituus | 112 mm |
| Korin materiaali | hss |
| Lankojen määrä tuumalla | 12 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
94,43 € ET
/ kpl
118,51 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä