Viitteet
Dormer:E7081/8
Rubix:6197838
EAN:7320760099759




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | 1/8-27 npsm |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 10.29 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Machine Tap, NPSM, ANSI Standard, E7081/8 - 5977560 - DORMER
HSS machine tap for NPSM threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
Applikaatiot
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | 1/8-27 npsm |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 10.29 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 9.1 mm |
| Hännän halkaisija | 8.3 mm |
| Neliöaseman sovitin | 11.1 mm |
| Kierteen syvyys | 19 mm |
| pinnoite | bright |
| Kokonaispituus | 70 mm |
| Korin materiaali | hss |
| Lankojen määrä tuumalla | 27 |
| Toleranssi | normal tolerance class |
| Varsityyppi | through shank (ansi b94.9) |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
46,92 € ET
/ kpl
58,88 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä