Viitteet
Dormer:E7083/4
Rubix:6197837
EAN:7320760099766




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | 3/4 npsm |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 19.05 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Machine Tap, NPSM, ANSI Standard, E7083/4 - 5977564 - DORMER
HSS machine tap for NPSM threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
Applikaatiot
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | 3/4 npsm |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 19.05 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 24.5 mm |
| Hännän halkaisija | 17.2 mm |
| Neliöaseman sovitin | 23 mm |
| Kierteen syvyys | 35 mm |
| pinnoite | bright |
| Kokonaispituus | 105 mm |
| Korin materiaali | hss |
| Lankojen määrä tuumalla | 14 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
196,64 € ET
/ kpl
246,78 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä