Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E7103/8

Machine taps E710

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E7103/8
Rubix:6197818
EAN:7320760099919
Tap 3/8 inchx18 ANSI B94.9

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminennpt 3/8-18 (national pipe taper)
Kierteen halkaisija17.15 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Serial Hand Tap, NPT, ANSI Standard, E7103/8 - 5977652 - DORMER


HSS Machine tap for NPT thread uncoated ~ANSI B94.9 form C straight grooves 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Plastic-Thermoplastics

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminennpt 3/8-18 (national pipe taper)
Kierteen halkaisija17.15 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija14.5 mm
Hännän halkaisija13.5 mm
Neliöaseman sovitin17.8 mm
Kierteen syvyys27 mm
Kokonaispituus80 mm
Korin materiaalihss
Lankojen määrä tuumalla18
79,38 € ET
/ kpl
99,62 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä