Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EP00M30

Machine taps EP006H

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:EP00M30
Rubix:6188455
EAN:7320760136010
brand logo

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm30 x 3,50
Kierteen halkaisija30 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Point, EP00M30 - 5973424 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread uncoated DIN 371 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm². Copper Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm30 x 3,50
Kierteen halkaisija30 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija26.5 mm
Hännän halkaisija18 mm
Neliöaseman sovitin22 mm
Kierteen syvyys45 mm
Kokonaispituus180 mm
Korin materiaalihss-e / pm
232,17 € ET
/ kpl
291,37 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä