Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EP206-32

Machine taps EP20

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:EP206-32
Rubix:6188383
EAN:7320760138045
Machine tap No.6x32 DIN2184-1

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenunc 6-32
Kierteen halkaisija3.505 mm
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNC Machine Tap Spiral Point, EP206-32 - 5973745 - DORMER


HSS-E machine tap for UNC thread uncoated DIN 2184-1 form B chip breaker 2.5xD through holes for steel <1200 N/mm². Copper. Brass and bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Applikaatiot

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium unalloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed silicon >10% whisker-reinforced aluminium alloys magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenunc 6-32
Kierteen halkaisija3.505 mm
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija2.85 mm
Hännän halkaisija3 mm
Neliöaseman sovitin4 mm
Kierteen syvyys11 mm
pinnoitegold
Kokonaispituus56 mm
Korin materiaalihss-e / pm
Lankojen määrä tuumalla32
Toleranssi2b
Varsityyppispiral point
35,61 € ET
/ kpl
44,69 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä