Viitteet
Dormer:E7101.1/2
Rubix:6197830
EAN:7320760099841




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | npt 1.1/2 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 48.26 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Serial Hand Tap, NPT, ANSI Standard, E7101.1/2 - 5977612 - DORMER
HSS Machine tap for NPT thread uncoated ~ANSI B94.9 form C straight grooves 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Plastic-Thermoplastics
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Plastic-Thermoplastics
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | npt 1.1/2 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 48.26 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 44 mm |
| Hännän halkaisija | 28.6 mm |
| Neliöaseman sovitin | 38.1 mm |
| Kierteen syvyys | 43 mm |
| Kokonaispituus | 135 mm |
| Korin materiaali | hss |
| Lankojen määrä tuumalla | 11.5 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
630,70 € ET
/ kpl
791,53 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä