Viitteet
Dormer:EX00M166G
Rubix:6188311
EAN:7320760136478




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m16 x 2,00 - 6g (din 376, vorm c) |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 16 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 45°, EX00M166G - 5973746 - DORMER
HSS-E Machine tap for metric thread TiN coated DIN 376 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m16 x 2,00 - 6g (din 376, vorm c) |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 16 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 14 mm |
| Hännän halkaisija | 9 mm |
| Neliöaseman sovitin | 12 mm |
| Kierteen syvyys | 20 mm |
| Kallionkulma | 45 ° |
| pinnoite | gold |
| Kokonaispituus | 110 mm |
| Korin materiaali | hss-e / pm |
| Lankojen määrä tuumalla | 12.7 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
82,37 € ET
/ kpl
103,37 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä