Viitteet
Dormer:E241M10
Rubix:6187197
EAN:7320760664421




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m10 x 1,50 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 10 mm |
| Tyyppi | läpäisevät reiät metrijärjestelmässä |
Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Point, Blue Shark, E241M10 - 6305837 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric threaded Super-B coated DIN 376 shape B cut 2.5 xD continuous holes for stainless steel.
TARAUD MACHINE M 10 X1.50 E241 GUN 6H DIN371 HSSE TICN BLEU
Applikaatiot
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m10 x 1,50 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 10 mm |
| Tyyppi | läpäisevät reiät metrijärjestelmässä |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 8.5 mm |
| Hännän halkaisija | 10 mm |
| Neliöaseman sovitin | 10 mm |
| Kierteen syvyys | 20 mm |
| Kallionkulma | 40 ° |
| pinnoite | super b |
| Kokonaispituus | 100 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 16.93 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
59,27 € ET
/ kpl
74,38 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä