Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EX411/8

G(BSP) Machine Tap Spiral Flute 45°

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Dormer:EX411/8
Rubix:6188160
EAN:7320760168653
Machine tap 1/8 inchx28 DIN 5156

Tekninen yhteenveto

ketjuttamineng(bsp) 1/8 x 28
Kierteen halkaisija9.73 mm
Tyyppibrittiläiset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : G(BSP) Machine Tap Spiral Flute 45°, EX411/8 - 5973910 - DORMER


Series EX41 HSCO Spiral Flute Tap - BSPF
MACH TAP SPECTRUM 1/8 G HELICE ST

Vahvuudet

Parallel Thread
Steam oxide surface treatment reduces wear and chip welding in abrasive or harder ferrous materials
Semi- Bottoming

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttamineng(bsp) 1/8 x 28
Kierteen halkaisija9.73 mm
Tyyppibrittiläiset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija8.8 mm
Hännän halkaisija7 mm
Neliöaseman sovitin5.5 mm
Kierteen syvyys13 mm
Kallionkulma45 °
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus90 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla28
47,24 € ET
/ kpl
59,29 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä