Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885466
CUTLINE 885454 HSS TAP BSPF 1/8 X 28 SECOND
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885466
Rubix:6341128
EAN:3660338387562


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : 885466 HSS TAP BSPF 3/4 X 14 SECOND
• BSPF individual tap
• Straight flute
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 24.5 mm |
| Hännän halkaisija | 20 mm |
| Neliöaseman sovitin | 16 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 14 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 3/4'' '' |
| Kierteen halkaisija | 26.441 mm |
| Kokonaispituus | 96 mm |
| Kierteen syvyys | 28 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
60,26 € ET
/ kpl
75,63 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä