Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E0411/2

Machine thread-cutters E041

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E0411/2
Rubix:6199248
EAN:7320760569849
Machine tap 1/2 inchx14

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija19 mm
Tyyppibrittiläiset läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : G(BSP) Machine Tap Spiral Point, E0411/2 - 5973920 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for gas thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Kierteen halkaisija19 mm
Tyyppibrittiläiset läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija16 mm
Neliöaseman sovitin16 mm
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus125 mm
Korin materiaalihss-e
111,85 € ET
/ kpl
140,37 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä