Viitteet
Dormer:E0215/8
Rubix:6199291
EAN:7320760569207




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | 5/8-11 unc |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 15.875 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset läpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : UNC Machine Tap Spiral Point, E0215/8 - 5974350 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | 5/8-11 unc |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 15.875 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 13.5 mm |
| Hännän halkaisija | 10 mm |
| Neliöaseman sovitin | 12.5 mm |
| Kierteen syvyys | 24 mm |
| pinnoite | steam tempered |
| Kokonaispituus | 102 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 11 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
98,52 € ET
/ kpl
123,64 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä