Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E5381/2BLUE

Machine thread-cutters E538

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5381/2BLUE
Rubix:6198037
EAN:7320760202197
Machine tap 1/2 inchx16 ISO 529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminen1/2' bsf
Kierteen halkaisija12.7 mm
Tyyppibrittiläiset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : BSF Machine Tap Spiral Flute 40°, E5381/2BLUE - 5976589 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for BSF thread ISO 529 shape C 40° spiralised 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.

Applikaatiot

• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminen1/2' bsf
Kierteen halkaisija12.7 mm
Tyyppibrittiläiset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija11 mm
Hännän halkaisija7.1 mm
Neliöaseman sovitin9 mm
Kierteen syvyys22 mm
Kallionkulma40 °
pinnoitebright / steam tempered
Kokonaispituus89 mm
Korin materiaalihss
Lankojen määrä tuumalla16
61,86 € ET
/ kpl
77,63 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä