Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EX00M86G

Machine taps EX006H

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:EX00M86G
Rubix:6189295
EAN:7320760136430
brand logo

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm8x1,25
Kierteen halkaisija8 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 45°, EX00M86G - 5973701 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread TiN coated DIN 376 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm8x1,25
Kierteen halkaisija8 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija6.8 mm
Hännän halkaisija6.2 mm
Neliöaseman sovitin8 mm
Kierteen syvyys12 mm
Kallionkulma45 °
pinnoitegold
Kokonaispituus90 mm
Korin materiaalihss-e
36,91 € ET
/ kpl
46,32 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä