Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E5381/4

Machine thread-cutters E538

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5381/4
Rubix:6198036
EAN:7320760202111
Machine tap 1/4 inchx26 ISO 529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenbsf 1/4
Kierteen halkaisija6.35 mm
Tyyppibrittiläiset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : BSF Machine Tap Spiral Flute 40°, E5381/4 - 5976595 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for BSF thread ISO 529 shape C 40° spiralised 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.

Applikaatiot

• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenbsf 1/4
Kierteen halkaisija6.35 mm
Tyyppibrittiläiset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija5.3 mm
Hännän halkaisija5 mm
Neliöaseman sovitin6.3 mm
Kierteen syvyys26 mm
Kallionkulma40 °
pinnoitebright / steam tempered
Kokonaispituus66 mm
Korin materiaalihss
Lankojen määrä tuumalla26
33,59 € ET
/ kpl
42,16 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä