Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E5501

Machine thread-cutters E550

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5501
Rubix:6197943
EAN:7320760099445
Tap 1 inch x 11 ISO 2284

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenrc 1'-11 (bspt), iso 2284, vorm c
Kierteen halkaisija30 mm
Tyyppibrittiläiset umpinaiset ja läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Serial Hand Tap, Rc(BSPT), ISO Standard, E5501 - 5976452 - DORMER


HSS Machine thread-cutters for Rc thread uncoated ISO 2284 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for cast iron and copper.
TARAUD MACHINE 1 RC E550 BSPT ISO 2284

Applikaatiot

• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenrc 1'-11 (bspt), iso 2284, vorm c
Kierteen halkaisija30 mm
Tyyppibrittiläiset umpinaiset ja läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija30 mm
Hännän halkaisija20 mm
Neliöaseman sovitin25 mm
Kierteen syvyys33 mm
pinnoiteblank
Kokonaispituus109 mm
Korin materiaalihss
Lankojen määrä tuumalla11
280,22 € ET
/ kpl
351,68 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä