Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EX01M6

M Machine Tap Spiral Flute 45°

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:EX01M6
Rubix:6037706
Valmistaja:5973559
EAN:7320760136997
brand logo

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm6
Kierteen halkaisija6 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 45°, EX01M6 - 5973559 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread steam-tempered DIN 371 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Stainless steel and cast iron.
Tap MACH SPECTRUM M 6 DIN HELICE ST 6H

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm6
Kierteen halkaisija6 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija6 mm
Hännän halkaisija6 mm
Neliöaseman sovitin4.9 mm
Kierteen syvyys10 mm
Kallionkulma45 °
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus80 mm
Korin materiaalihss-e
Toleranssid5
29,39 € ET
/ kpl
36,88 € ATI
  • Saatavilla