Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EX10M25X1.5

Machine thread-cutters EX10

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:EX10M25X1.5
Rubix:6188258
EAN:7320760149898
Machine tap M25 x 1.50 mm DIN 374

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm25x1,5
Kierteen halkaisija25 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : MF Machine Tap Spiral Flute 45°, EX10M25X1.5 - 5973678 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric fine thread TiN coated DIN 374 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper. Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm25x1,5
Kierteen halkaisija25 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija23.5 mm
Hännän halkaisija14.5 mm
Neliöaseman sovitin18 mm
Kierteen syvyys20 mm
Kallionkulma45 °
pinnoiteblank
Kokonaispituus140 mm
Korin materiaalihss-e / pm
Lankojen määrä tuumalla16.9
274,57 € ET
/ kpl
344,59 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä