Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S3-1-R6C2-C-10

VABF Functional element

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABF-S3-1-R6C2-C-10
Rubix:499972
Valmistaja:546789
EAN:4052568185343
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppifunctional element according to iso 15407-2

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VABF-S3-1-R6C2-C-10 - 546789 - FESTO


regulator plate VABF-S3-1-R6C2-C-10 For valve terminal VDMA-01/02, standard port pattern to 15407-1, up to 10 bar. Width=26 mm, Based on the standard=ISO 15407-1, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 2 rev., Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppifunctional element according to iso 15407-2
224,33 € ET
/ kpl
281,53 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä