Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-C7-12W-G18-6

Manifold strip VABM-C7

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABM-C7-12W-G18-6
Rubix:500941
Valmistaja:549652
EAN:4052568191047
VABM-C7-12W-G18-6 Manifold strip

Tekninen yhteenveto

Tyyppiconnection strip for vovg
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-C7-12W-G18-6 - 549652 - FESTO


Manifold strip VABM-C7-12W-G18-6 For VOVG solenoid valve, with external auxiliary pilot Air. Max. number of valve Positions=6, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=162 g, Pilot Air port 12=M3, Pneumatic Connection, port 1=G1/8
Connection strip VABM-C7-12W-G18-6 for solenoid valve VOVG, with external pilot air. Max. number of valve stations=6, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=162 g, Pilot air connection 12=M3, Pneumatic connection 1=G1/8

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino169 g
Tyyppiconnection strip for vovg
148,78 € ET
/ kpl
186,72 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä