Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S3-1-R6C2-C-6
VABF Functional element
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABF-S3-1-R6C2-C-6
Rubix:499970
Valmistaja:546787
EAN:4052568185329
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VABF-S3-1-R6C2-C-6 - 546787 - FESTO
regulator plate VABF-S3-1-R6C2-C-6 For valve terminal VDMA-01/02, standard port pattern to 15407-1, up to 6 bar. Width=26 mm, Based on the standard=ISO 15407-1, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 2 rev., Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | functional element according to iso 15407-2 |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
224,33 € ET
/ kpl
281,53 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä