Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-C7-12W-G18-8
Manifold strip VABM-C7
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABM-C7-12W-G18-8
Rubix:500943
Valmistaja:549654
EAN:4052568191061

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-C7-12W-G18-8 - 549654 - FESTO
Manifold strip VABM-C7-12W-G18-8 For VOVG solenoid valve, with external auxiliary pilot Air. Max. number of valve Positions=8, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=202 g, Pilot Air port 12=M3, Pneumatic Connection, port 1=G1/8
Connection rail VABM-C7-12W-G18-8 for solenoid valve VOVG, with external pilot air. Max. number of valve positions=8, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=202 g, Control air connection 12=M3, Pneumatic connection 1=G1/8
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 211,95 g |
|---|---|
| Tyyppi | connection rail for vovg |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
187,33 € ET
/ kpl
235,10 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä