Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-10S-G18-2
Manifold strip VABM-L1
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABM-L1-10S-G18-2
Rubix:504814
Valmistaja:566558
EAN:4052568100377

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-L1-10S-G18-2 - 566558 - FESTO
Manifold strip VABM-L1-10S-G18-2 Grid dimension=10,5 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 70,4 g |
|---|---|
| Tyyppi | connector strip for vuvg |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
36,83 € ET
/ kpl
46,22 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä