Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-C8-12E-G14-18-M1-L

Manifold strip VABM-C8

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABM-C8-12E-G14-18-M1-L
Rubix:507007
Valmistaja:1361874
EAN:4052568231026
VABM-C8-12E-G14-18-M1-L Manifold strip

Tekninen yhteenveto

Tyyppiterminal strip for vofb, vuvb-12
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-C8-12E-G14-18-M1-L - 1361874 - FESTO


Manifold strip VABM-C8-12E-G14-18-M1-L Grid dimension=12 mm, Max. number of valve Positions=18, Corrosion resistance classification CRC=0, Max. tightening torque, valve Mounting=0,6 Nm, Max. tightening torque, Wall mounting=5 Nm
Terminal strip

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino1340 g
Tyyppiterminal strip for vofb, vuvb-12
1 123,50 € ET
/ kpl
1 409,99 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä