Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-10AS-M5-8
Manifold strip VABM-L1
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABM-L1-10AS-M5-8
Rubix:504796
Valmistaja:566528
EAN:4052568100292

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-L1-10AS-M5-8 - 566528 - FESTO
Manifold strip VABM-L1-10AS-M5-8 Grid dimension=10,5 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Connection strip VABM-L1-10AS-M5-8 Pitch=10.5 mm, Max. number of valve positions=16, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Corrosion resistance class KBK=2, Approvals=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 103,66 g |
|---|---|
| Tyyppi | connection strip for vuvg |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
81,83 € ET
/ kpl
102,70 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä