Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-10AW-M7-5
Manifold strip VABM-L1
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABM-L1-10AW-M7-5
Rubix:504805
Valmistaja:566549
EAN:4052568100346

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-L1-10AW-M7-5 - 566549 - FESTO
Manifold strip VABM-L1-10AW-M7-5 Grid dimension=10,5 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Connection strip VABM-L1-10AW-M7-5 Pitch=10.5 mm, Max. number of valve positions=16, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Corrosion resistance class KBK=2, Approvals=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 129,3 g |
|---|---|
| Tyyppi | connection strip for vuvg |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
69,58 € ET
/ kpl
87,32 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä