Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S2-2-A1G2-G12
VABF functional element
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABF-S2-2-A1G2-G12
Rubix:502319
Valmistaja:555702
EAN:4052568096328
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vinkelmonteringsplatta, VABF-S2-2-A1G2-G12 - 555702 - FESTO
90° Connection plate VABF-S2-2-A1G2-G12 Width=58,1 mm, Based on the standard=ISO 5599-2, Assembly Position=Any, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Angle connection plate VABF-S2-2-A1G2-G12 Construction width=58.1 mm, Based on standard=ISO 5599-2, Installation position=any, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Operating medium=Compressed air according to ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | functional element for type 44 vtsa, iso 5599-2 |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
56,78 € ET
/ kpl
71,26 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä