Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-10AW-M7-8

Manifold strip VABM-L1

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABM-L1-10AW-M7-8
Rubix:504808
Valmistaja:566552
EAN:4052568214241
VABM-L1-10AW-M7-8 Manifold strip

Tekninen yhteenveto

Tyyppiconnection strip for vuvg
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-L1-10AW-M7-8 - 566552 - FESTO


Manifold strip VABM-L1-10AW-M7-8 Grid dimension=10,5 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Connection strip VABM-L1-10AW-M7-8 Pitch=10.5 mm, Max. number of valve positions=16, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Corrosion resistance class KBK=2, Approvals=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino198,33 g
Tyyppiconnection strip for vuvg
96,63 € ET
/ kpl
121,27 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä