Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABV-S4-2S-G18-2T1
VABV linking plate
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABV-S4-2S-G18-2T1
Rubix:498460
Valmistaja:539226
EAN:4052568089634

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningsplatta, VABV-S4-2S-G18-2T1 - 539226 - FESTO
Manifold sub-base VABV-S4-2S-G18-2T1 For valve terminal VTSA, ISO plug-in. Size=18mm, CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive low-voltage devices, Corrosion resistance classification CRC=0, Product weight=447 g, Materials note=Conforms to RoHS
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 150x85x85 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 528,6 g |
| Tyyppi | interlinking plate according to iso 15407-2 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
73,31 € ET
/ kpl
92,00 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä