Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-10HW-G18-9

Manifold strip VABM-L1

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABM-L1-10HW-G18-9
Rubix:504845
Valmistaja:566613
EAN:4052568214470
VABM-L1-10HW-G18-9 Manifold strip

Tekninen yhteenveto

Tyyppiconnection strip for vuvg
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-L1-10HW-G18-9 - 566613 - FESTO


Manifold strip VABM-L1-10HW-G18-9 Grid dimension=10,5 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Connection strip VABM-L1-10HW-G18-9 Rastermaß=10.5 mm, Max. number of valve positions=16, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Corrosion resistance class KBK=2, Approvals=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino329,4 g
Tyyppiconnection strip for vuvg
122,03 € ET
/ kpl
153,15 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä