Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S4-2-R7C2-C-6

VABF Functional element

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABF-S4-2-R7C2-C-6
Rubix:499855
Valmistaja:546250
EAN:4052568184711
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppifunctional element according to iso 15407-2

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VABF-S4-2-R7C2-C-6 - 546250 - FESTO


regulator plate VABF-S4-2-R7C2-C-6 For valve terminals VTSA and VTSA-F, standard port pattern to 15407-2, up to max. 6 bar. Width=18 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust), Pressure gauge selection=possible

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppifunctional element according to iso 15407-2
254,90 € ET
/ kpl
319,90 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä